Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 834134-001 Interne Festplatte 3.5" 4 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 834134-001 Interne Festplatte 3.5" 4 TB SAS
HPE 834134-001 Interne Festplatte 3.5" 4 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-38087440
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     834134-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
4000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,98*
€ 295,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,29*
€ 287,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,56*
€ 281,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,15*
€ 276,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,39*
€ 250,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.