Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia PS 38 CD Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 72 dB 22 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia PS 38 CD Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 72 dB 22 cm Schwarz
Olympia PS 38 CD Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 72 dB 22 cm Schwarz
Olympia PS 38 CD Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 72 dB 22 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-38082611
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     2601
EAN/GTIN:
     4030152026012
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Knöpfe
Akten-Vernichter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
126 mm
Höhe
328 mm
Gewicht
2100 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
230 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
1 A
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Streifenzerkleinerung
Arbeitsbreite
220 mm
Aktenvernichter - CDs
Ja
Papierschredder
Ja
Korbvolumen
9 l
Geräuschpegel
72 dB
Steuerung
Tasten
Sichtfenster
Ja
Aktenvernichter Geschwindigkeit
3000 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
8 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
P-2
Überhitzungsschutz
Ja
Rücklauf
Ja
Automatisch an/aus Kontrolle
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Mediengewicht
80 g/m²
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.