Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 608-H2 Drinnen Elektronisches Hygrometer Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Testo 608-H2 Drinnen Elektronisches Hygrometer Silber
Testo 608-H2 Drinnen Elektronisches Hygrometer Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-38048907
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0560 6082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Drinnen
Typ
Elektronisches Hygrometer
Luftfeuchtigkeitsmessbereich
2 - 98 %
Produktfarbe
Silber
Thermometer
Ja
Genauigkeit der relativen Luftfeuchte
2 %
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Temperaturmesseinheit
°C
Temperaturmessbereich
-40 - 70 °C
Temperaturgenauigkeit
0.5 °C
Energie
Energiequelle
Akku
Gewicht und Abmessungen
Breite
111 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
168 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
6F22
Akku-/Batteriespannung
9 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Anzeigen-Formfaktor
Rechteckig
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 99,54* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,11*
€ 135,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,22*
€ 133,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,50*
€ 129,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,21*
€ 109,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.