Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Endura Style Mini Spot Wandbeleuchtung für den Außenbereich 13 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Endura Style Mini Spot Wandbeleuchtung für den Außenbereich 13 W
Osram Endura Style Mini Spot Wandbeleuchtung für den Außenbereich 13 W
Osram Endura Style Mini Spot Wandbeleuchtung für den Außenbereich 13 W
Osram Endura Style Mini Spot Wandbeleuchtung für den Außenbereich 13 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37942855
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075031579
EAN/GTIN:
     4058075031579
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
Klein, aber oho! Der Endura Style Mini Spot beweist, dass es nicht auf die Größe ankommt. Ob an der Hauswand, auf der Terrasse oder dem Balkon – diese LED-Außenleuchte im kompakten, aber stylishen Design sorgt mit warmweißem direktem Licht für eine angenehme Atmosphäre. Ausgestattet ist die Wandleuchte mit einem hochwertigen Aluminiumgehäuse – in Dunkelgrau oder Weiß. Die wahlweise ein- oder zweiflammige Lichtquelle verfügt über einen bis zu 340 Grad drehbaren Kopf. So garantiert der LED-Mini-Spot maximale Flexibilität und Individualität auf kleinstem Raum.

- Gehäuse: Aluminium, dunkelgrau/weiß
- Diffusor: Matter PMMA-Kunststoff
- IP-Schutzart: IP44
- Justierung: 340° Rotation
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
54 mm
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium, Polymethylmethacrylat (PMMA)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Eingang, Fassade, Terrasse
Schutzart
I
Zertifizierung
CE
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Lampen
Gesamtleistung
13 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
800 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.