Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Endura Wandbeleuchtung für den Außenbereich 6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Endura Wandbeleuchtung für den Außenbereich 6 W
Osram Endura Wandbeleuchtung für den Außenbereich 6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37942849
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075032545
EAN/GTIN:
     4058075032545
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
Der Endura Style Cylinder zeichnet sich durch eine zeitlose und schöne Optik aus. Verantwortlich dafür ist das edle Design der Wand- und Pollerleuchten. Das zylindrische Gehäuse aus Polycarbonat mit Edelstahlbeschichtung ist ein wahrer Hingucker. Über einen integrierten Lichtleiter erzeugt die noble LED-Leuchte ein indirektes warmweißes Licht. Mit Tageslicht- und Präsenzerkennung sorgt der programmierbare Sensor automatisch dafür, dass das Licht nur dann angeht, wenn es auch benötigt wird. Die Haltezeit lässt sich auf 2 Sekunden bis hin zu 5 Minuten einstellen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
138 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
470 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Fassade, Garten, Pfad
Schutzart
II
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Lampen
Gesamtleistung
6 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
360 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.