Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Endura Style Mini Spot Wandbeleuchtung für den Außenbereich 7,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Endura Style Mini Spot Wandbeleuchtung für den Außenbereich 7,5 W
Osram Endura Style Mini Spot Wandbeleuchtung für den Außenbereich 7,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37942846
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075031531
EAN/GTIN:
     4058075031531
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
Klein, aber oho! Der Endura Style Mini Spot beweist, dass es nicht auf die Größe ankommt. Ob an der Hauswand, auf der Terrasse oder dem Balkon – diese LED-Außenleuchte im kompakten, aber stylishen Design sorgt mit warmweißem direktem Licht für eine angenehme Atmosphäre. Ausgestattet ist die Wandleuchte mit einem hochwertigen Aluminiumgehäuse – in Dunkelgrau oder Weiß. Die wahlweise ein- oder zweiflammige Lichtquelle verfügt über einen bis zu 340 Grad drehbaren Kopf. So garantiert der LED-Mini-Spot maximale Flexibilität und Individualität auf kleinstem Raum.

- Gehäuse: Aluminium, dunkelgrau/weiß
- Diffusor: Matter PMMA-Kunststoff
- IP-Schutzart: IP44
- Justierung: 340° Rotation
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
54 mm
Gewicht
390 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium, Polymethylmethacrylat (PMMA)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Eingang, Fassade, Terrasse
Schutzart
I
Zertifizierung
CE
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Lampen
Gesamtleistung
7.5 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
410 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.