Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Endura Style Mini Spot Wandbeleuchtung für den Außenbereich Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Endura Style Mini Spot Wandbeleuchtung für den Außenbereich Weiß
Osram Endura Style Mini Spot Wandbeleuchtung für den Außenbereich Weiß
Osram Endura Style Mini Spot Wandbeleuchtung für den Außenbereich Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37942829
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075031555
EAN/GTIN:
     4058075031555
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Klein, aber oho! Der Endura Style Mini Spot beweist, dass es nicht auf die Größe ankommt. Ob an der Hauswand, auf der Terrasse oder dem Balkon – diese LED-Außenleuchte im kompakten, aber stylishen Design sorgt mit warmweißem direktem Licht für eine angenehme Atmosphäre. Ausgestattet ist die Wandleuchte mit einem hochwertigen Aluminiumgehäuse – in Dunkelgrau oder Weiß. Die wahlweise ein- oder zweiflammige Lichtquelle verfügt über einen bis zu 340 Grad drehbaren Kopf. So garantiert der LED-Mini-Spot maximale Flexibilität und Individualität auf kleinstem Raum.

- Gehäuse: Aluminium, dunkelgrau/weiß
- Diffusor: Matter PMMA-Kunststoff
- IP-Schutzart: IP44
- Justierung: 340° Rotation
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
54 mm
Gewicht
390 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium, Polymethylmethacrylat (PMMA)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Eingang, Fassade, Terrasse
Schutzart
I
Zertifizierung
CE
Ergonomie
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Lampen
Gesamtleistung
7.5 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
410 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.