Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 91368530 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungssteuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 91368530 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungssteuerung
Philips 91368530 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungssteuerung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37934119
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     91368530
EAN/GTIN:
     8711500913685
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
philips elektronisches vorschaltger...
vorschaltgerät
elektronisches vorschaltgerät
Der HF-Regulator 1-10 V ist ein robustes und kompaktes elektronisches HochfrequenzVorschaltgerät.
Diese überaus effiziente Lösung für MASTER TL5, TL5 Eco, TL-D, PL-L,
PL-T/C/R und TL5c eignet sich insbesondere für Anwendungen, in denen eine hohe
Energieeffizienz und Dimmbarkeit erforderlich ist. Sie kann aber auch in Bereichen zum
Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll oder in
denen flackerfreies Licht benötigt wird.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Max. Leistung
7.7 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
27 A
Leistungen
Typ
Beleuchtungssteuerung
Produktfarbe
Weiß
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
340 g
Länge (mm)
359 mm
Breite
39 mm
Höhe
22 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.