Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 521965 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 521965 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 521965 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 521965 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 521965 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37933537
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     521965
EAN/GTIN:
     7320285219656
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Zigarettenanzünder
DC Spannungsrange
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
49 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
195 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Schnittstelle
USB
Kompatibilität
Samsung Galaxy S8+, S9+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,51*
€ 131,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,43*
€ 129,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,40*
€ 120,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,17*
€ 116,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,17*
€ 101,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.