Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 2315.22 Wandbeleuchtung GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg 2315.22 Wandbeleuchtung GU10
Brumberg 2315.22 Wandbeleuchtung GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37860524
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     2315.22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Halogenstrahler
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Außen-Deckeneinbauleuchte
HV-Deckenanbaul. 1xGU10/35W 230V Edel Hochvolt-Anbauleuchte rund, Edelstahl V4A für den Außenbereich, starr, Deckenanbau über Schraubenmontage. Energieeffizienzklasse A++ bis E.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Form
Zylinder
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Glasfarbe
Transparent
Glastyp
klar
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
106 mm
Durchmesser
78 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Lichtfarbe
Weiß
Maximum Watt der Ersatzlampe
35 W
Kompatible Leuchtmitteltypen
Halogen
Ergonomie
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: Außen-Deckeneinbaustrahler, Außendeckeinbaustrahler, Außendeckeneinbauleuchte, Outdoor-Deckeneinbaustrahler, Außen-Deckenleuchte, Außendeckenleuchte, Deckenleuchten Outdoor, Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, HV-Halogenlampe, HV-Halogenlampen, HV-Halogenlampe GU10, Halogenlampe GU10, Halogenlampe Sockel GU10, Smart Home Anbaudeckenleuchte, Smart Home Deckenanbauleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, einbauleuchte halogen gu10, deckenanbauleuchte, halogen deckeneinbaulampen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.