Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avaya 3735 IP-Telefon Schwarz LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37730048
Hersteller:
     Avaya
Herst.-Nr.:
     700513192
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Weitere Informationen:
Energie
Bereitschaftszeit
235 h
Gesprächszeit
20 h
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2 "
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Telefoneigenschaften
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonbuch Kapazität
250 Eintragungen
Kurzwahlen
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Anrufliste
Ja
Leistungen
DECT verbindbar
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akkuladezeit
4 h
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
21.5 mm
Höhe
137 mm
Gewicht
113 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 247,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,47*
€ 353,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,87*
€ 348,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,55*
€ 320,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,64*
€ 316,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,23*
€ 294,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.