Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 871W Elektroschalter Drucktasten-Schalter Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 871W Elektroschalter Drucktasten-Schalter Schwarz, Weiß
JUNG 871W Elektroschalter Drucktasten-Schalter Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37727887
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     871W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Schalter und Dosen Kombi
Schalter und Dosen Set
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 bzw. DIN VDE 0632 (EN 60 669)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
151 mm
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Nominale Stromabgabe
10 A
Merkmale
Typ
Drucktasten-Schalter
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.