Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Memory Drive Externe Festplatte 2 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso Memory Drive Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Intenso Memory Drive Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Intenso Memory Drive Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Intenso Memory Drive Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Intenso Memory Drive Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Intenso Memory Drive Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37478963
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     6023580
EAN/GTIN:
     4034303025008
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Leistungspaket im edlen Design

Die Festplatte Memory Drive bietet enorm viel Speicherplatz im kleinen Format. Sie überzeugt mit einer eleganten Optik, schnellen Übertragungsraten und viel Speicherplatz. Über die Super Speed USB 3.0-Verbindung sichern Sie in kürzester Zeit Fotos, Videos, Musik sowie private und geschäftliche Daten. Um Ihre neue Festplatte immer sicher zu transportieren, ist gleich eine superpraktische Schutztasche in edler Lederoptik im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
2000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Typ
HDD
Lesegeschwindigkeit
85 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
76 MB/s
Puffergröße Speicherlaufwerk
8 MB
Dateiformat System
FAT32
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
236 g
Breite
127 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
20 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Verpackungsdaten
Tragetasche
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
6023513
ab € 123,99*
Zubehör
Intenso
6023512
ab € 101,58*
Zubehör
Intenso
6023560
ab € 46,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.