Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Memory Drive, 1TB Externe Festplatte Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso Memory Drive, 1TB Externe Festplatte Schwarz
Intenso Memory Drive, 1TB Externe Festplatte Schwarz
Intenso Memory Drive, 1TB Externe Festplatte Schwarz
Intenso Memory Drive, 1TB Externe Festplatte Schwarz
Intenso Memory Drive, 1TB Externe Festplatte Schwarz
Intenso Memory Drive, 1TB Externe Festplatte Schwarz
Intenso Memory Drive, 1TB Externe Festplatte Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14707570
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     6023560
EAN/GTIN:
     4034303016518
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Leistungspaket im edlen Design

Die Festplatte Memory Drive bietet enorm viel Speicherplatz im kleinen Format. Sie überzeugt mit einer eleganten Optik, schnellen Übertragungsraten und viel Speicherplatz. Über die Super Speed USB 3.0-Verbindung sichern Sie in kürzester Zeit Fotos, Videos, Musik sowie private und geschäftliche Daten. Um Ihre neue Festplatte immer sicher zu transportieren, ist gleich eine superpraktische Schutztasche in edler Lederoptik im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Typ
HDD
Lesegeschwindigkeit
85 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
75 MB/s
Puffergröße Speicherlaufwerk
8 MB
Dateiformat System
FAT32
Sonstige Funktionen
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1
USB erfordert
Ja
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Datenübertragungsraten
5000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
165 g
Breite
127 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
13 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Tragetasche
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
6023513
ab € 122,98*
Zubehör
Intenso
6023580
ab € 61,33*
Zubehör
Intenso
6023512
ab € 102,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.