Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01227-001 Überwachungskamerazubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01227-001 Überwachungskamerazubehör
Axis 01227-001 Überwachungskamerazubehör
Axis 01227-001 Überwachungskamerazubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37463099
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01227-001
EAN/GTIN:
     7331021062337
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
kamerahalter
DiePositionierungseinheit AXIS T99A11 24 V Wechselstrom/Gleichstrom ist eine hochgradig reaktive Positionierungseinheit für kontinuierliches und ruckfreies Schwenken und Neigen (Endlosschwenk 360° und Neigung von Erde bis Himmel 135°). Geeignet für die Modelle AXIS Q19 und AXIS Q29 PT Mount. Ermöglicht bei Säulenmontage ungehinderte 360°-Rundumsicht. Sie besitzt als Schnittstellen sowohl RJ-45 als auch SFP, für Glasfaserverbindungen über weite Entfernungen mit Ausfallsicherung. Bei extremer Kälte sorgt die Enteisungseinheit als Heizung für eine konstante Betriebstemperatur. Die Einheit kann mit 24 V Wechselstrom oder 24 V Gleichstrom betrieben werden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Breite
229 mm
Tiefe
289 mm
Höhe
557 mm
Gewicht
10200 g
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Eingangsspannung
24 V
Ausgangsspannung
12 V
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-90 - 45 °
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Zertifizierung
EN 55032 Class A, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 15 Subpart B Class A, VCCI Class A ITE, ICES-003 Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, EN 50121-4, IEC 62236-4 IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22 EC/EN 60529 IP66, IEC 62262 IK10, NEMA 250 Type 4X, ISO 4892-2, IEC 60068–2–6, IEC 60068–2–27, REACH, WEEE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.795,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.987,27*
€ 2.364,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.964,91*
€ 2.338,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.883,18*
€ 2.240,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.836,18*
€ 2.185,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.795,96*
€ 2.137,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.