Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CSE-825MBTQC-R802LPB Computer-Gehäuse Rack Schwarz 800 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro CSE-825MBTQC-R802LPB Computer-Gehäuse Rack Schwarz 800 W
Supermicro CSE-825MBTQC-R802LPB Computer-Gehäuse Rack Schwarz 800 W
Supermicro CSE-825MBTQC-R802LPB Computer-Gehäuse Rack Schwarz 800 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37431029
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-825MBTQC-R802LPB
EAN/GTIN:
     672042291595
Suchbegriffe:
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
Server Chassis
Server Gehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
594 mm
Verpackungstiefe
826 mm
Verpackungshöhe
251 mm
Paketgewicht
19050 g
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX
Anzahl der 3,5
3
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
2U
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
HDD, LAN, Leistung, Stromausfall, System
Zertifizierung
BSMI CCC CE/EMC FCC class A TUV/CB UL/CUL
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
89 mm
Sonstige Funktionen
Energie-Effizienz
96 %
Ventilator
4 x 4cm PWM
Backplanes-Unterstützung
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
800 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Titanium
Weitere Suchbegriffe: server chassis, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 636,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,18*
€ 757,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,72*
€ 756,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,84*
€ 753,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,59*
€ 750,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,55*
€ 744,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.