Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Enterprise 3.5 HDD (Helium) 3.5" 12 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Enterprise 3.5 HDD (Helium) 3.5" 12 TB SAS
Seagate Enterprise 3.5 HDD (Helium) 3.5" 12 TB SAS
Seagate Enterprise 3.5 HDD (Helium) 3.5" 12 TB SAS
Seagate Enterprise 3.5 HDD (Helium) 3.5" 12 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37425324
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST12000NM0027
EAN/GTIN:
     763649089743
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
12000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
261 MiB/s
Durchschnittliche Wartezeit
4.16 ms
Bytes pro Sektor
512
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Höhe
26.11 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
650 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 60 °C
Vibrationen außer Betrieb
2.27 G
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
9.3 W
Energieverbrauch (idle)
5.5 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,10*
€ 420,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,38*
€ 415,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,45*
€ 411,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,80*
€ 396,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,65*
€ 367,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.