| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-37412948 Herst.-Nr.: 2CKA000230A0441 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Zur Aufnahme von ein oder zwei Buchsen. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize. Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Merkmale | Produktfarbe | Grau | | Markenkompatibilität | Busch-Jaeger | | Kompatibilität | 2539-21x, 1766-xxx | | Anzahl Fassungen | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cinch Adapter, RCA Adapter, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Adapter TAE, TAE Adapter, Cinch UP-Einsätze, RCA UP-Einsätze, UP-Einsätze Cinch, UP-Einsätze RCA, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, schalterabdeckung weiß |
| | |
| |