Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 2CKA001315A0191 Elektroschalter Zugkettenschalter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 2CKA001315A0191 Elektroschalter Zugkettenschalter Weiß
Busch-Jaeger 2CKA001315A0191 Elektroschalter Zugkettenschalter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37412646
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001315A0191
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UP-Einsätze Zugschalter
Zugschalter UP-Einsätze
Ausschalter
Wechselschalter
Mit Schraubklemmen.
Komplettabdeckung.

Nennspannung: 250 V~

Nennstrom: 10 AX
Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Höhe
81 mm
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Merkmale
Typ
Zugkettenschalter
Produktfarbe
Weiß
Reihe von Modulen
1
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.