Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Becher Rock


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEONARDO Becher Rock
LEONARDO Becher Rock
LEONARDO Becher Rock
LEONARDO Becher Rock
LEONARDO Becher Rock
LEONARDO Becher Rock
Artikel-Nr.:
     9185-195.422
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     013381
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Highball-Glas
Highballglas
Longdrink-Becher
Longdrink-Glas
Glas im klassischen Talleyrand-Stil. Rock hat eine achteckige bzw. polygonale Grundform. Vom Fuß verlaufende breite Kerben schwingen sich nach außen in den glatten Rand. Dieses traditionelle Design ist äußerst beliebt und hier in LEONARDO Qualität erhältlich.

- Klarglas
- schön für den Abend im Garten oder auf der Terasse
- passend zu anderen Kollektionsteilen
- Spülmaschinengeeignet
- Größe (B/H/T): 80/140/80mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
140 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Formfaktor
Achteckig
Spülmaschinenbeständig
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9185
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 1,45*
€ 2,81*
9 Tage
500
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,76*
€ 3,33*
2 Tage
83
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 11,46*
€ 16,23*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 16,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leonardo
012996
ab € 8,86*
Ähnlich
Leonardo
013384
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.