Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-388-1104 Herst.-Nr.: 013381 EAN/GTIN: 4002541133816 |
| |
|
| | |
| LEONARDO LD Becher 340ml Rock Klarglas - schön für den Abend im Garten oder auf der Terasse - passend zu anderen Kollektionsteilen
Weitere Informationen: | | Länge: | 8 cm | Breite: | 8 cm | Höhe: | 14 cm | Gewicht: | 0.39 kg | Volumen: | 0.34 Liter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,20* | ab € 1,46* | € 2,82* | | | | Lager 2813 | | | | 6 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,77* | € 3,34* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,90* | ab € 11,46* | € 16,31004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 20,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|