Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Wireless Combo MK330 Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech Wireless Combo MK330 Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech Wireless Combo MK330 Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1085309
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-008533
EAN/GTIN:
     5099206073173
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
446.3 x 20.5 x 183 mm
Tastaturgewicht
570 g
Produktabmessungen (B x T x H)
60 x 39 x 99 mm
Mausgewicht
75.2 g
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
Beidhändig
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Maus Batterietyp
AA
Maus Batterielebensdauer
12 Monat( e)
Batterienanzahl (Maus)
1
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Lebensdauer der Batterie
24 Monat( e)
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
273 mm
Höhe des Versandkartons
202 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Schutzfunktion
Auslaufsicher
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Übertragungstechnik
Kabellos
Zweck
PC / Server
Spritzwassergeschützt bis zu
60 ml
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Empfängerdimensionen (B x T x H)
14.4 x 6.6 x 18.7 mm
Empfängergewicht
2 g
Verpackungsbreite
187 mm
Verpackungstiefe
460 mm
Verpackungshöhe
62 mm
Paketgewicht
980 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Plug
Ja
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,50*
ab € 41,29*
€ 51,48*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 41,09*
€ 51,63*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 41,39*
€ 52,00*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 41,93*
€ 52,71*
2 Tage
147
pro Stück
€ 4,50*
ab € 42,18*
€ 52,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 41,29* pro Satz)
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,44*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 53,69*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.