Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53112135 Kabelverschraubung Metallisch Messing, Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP 53112135 Kabelverschraubung Metallisch Messing, Polyamid
Lapp SKINTOP 53112135 Kabelverschraubung Metallisch Messing, Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37106432
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m25 metall
SKINTOP® MSR-M-XL, metrische Kabelverschraubung mit variablem Klemmbereich und Reduzierungs-Dichteinsatz, speziell für dicke Wandstärken

Mit IP69 Zulassung! Geprüfte Funktionssicherheit auch bei anspruchsvollem Reinigungsprozess von Maschinen und Anlagen mit Hochdruckreiniger und heißem Wasser!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing, Polyamid
Verbindender thread type
M25x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
42.5 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,60119*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,72119*
€ 5,61822
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43119*
€ 5,27312
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60119*
€ 4,28542
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.