Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 52015760 Kabelverschraubung Metallisch Messing, Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP 52015760 Kabelverschraubung Metallisch Messing, Polyamid
Lapp SKINTOP 52015760 Kabelverschraubung Metallisch Messing, Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37101382
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52015760
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg 29
SKINTOP® MS, Messingkabelverschraubung mit hoher Funktionssicherheit, für Bereiche mit hohem Anspruch an mechanische/chemische Stabilität
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing, Polyamid
Verbindender thread type
PG29
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
48 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,48452*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,48452*
€ 6,52658
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89452*
€ 5,82448
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,43452*
€ 5,27708
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
52003550
€ 0,9161*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.