Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit NK4VSFEI Wandplatte/Schalterabdeckung Elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit NK4VSFEI Wandplatte/Schalterabdeckung Elfenbein
Panduit NK4VSFEI Wandplatte/Schalterabdeckung Elfenbein
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37026977
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     NK4VSFEI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Elfenbein
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Produktdesign
konventionell
Buchsen-Typ
Keystone-Modul
Anzahl Fassungen
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.8 mm
Höhe
114.3 mm
Dicke
21.2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.