Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labelmate MC-10+ Manuelle Etikettiermaschine 500 mm/sek Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labelmate MC-10+ Manuelle Etikettiermaschine 500 mm/sek Schwarz
Labelmate MC-10+ Manuelle Etikettiermaschine 500 mm/sek Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36993831
Hersteller:
     Labelmate
Herst.-Nr.:
     LMR030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etikettiermaschine
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Manuelle Etikettiermaschine
Beschriftungs-Geschwindigkeit
500 mm/sek
Container Breite (max)
125 mm
Behälterdurchmesser (min.)
38 mm
Behälterdurchmesser (max.)
100 mm
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 341,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,52*
€ 498,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,72*
€ 485,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,99*
€ 455,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,97*
€ 433,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,81*
€ 406,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Labelmate
LMX444
ab € 29,54*
Zubehör
Labelmate
LMX537
ab € 40,34*
Zubehör
Labelmate
LMX537-UK
ab € 45,64*
Zubehör
Labelmate
LMX060
ab € 29,45*
Zubehör
Labelmate
LMX367
ab € 19,13*
Zubehör
Labelmate
LMX550
ab € 30,34*
Zubehör
Labelmate
LMX061
ab € 30,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.