Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Red Label Superior FSC Druckerpapier 320x450 mm 500 Blätter Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Canon Red Label Superior FSC Druckerpapier 320x450 mm 500 Blätter Weiß
Canon Red Label Superior FSC Druckerpapier 320x450 mm 500 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36937242
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     97003820
EAN/GTIN:
     8713878109028
Suchbegriffe:
Großformat-Kopierpapier
Kopierpapier Überformat
Überformat-Kopierpapier
Ink-Jet-Druckerpapier
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 30 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 70 %
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Universal
Papiergröße
320x450 mm
Blätter pro Packung
500 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Druckmedien - Stärke
112 µm
Undurchsichtigkeit
93 %
Neutral pH-Wert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03384* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,37*
€ 29,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,68*
€ 28,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,82*
€ 27,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,47*
€ 26,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,40*
€ 25,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,82*
€ 20,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.