Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 11947 Pfanne Wok-/Bratpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 11947 Pfanne Wok-/Bratpfanne Rund
Kela 11947 Pfanne Wok-/Bratpfanne Rund
Kela 11947 Pfanne Wok-/Bratpfanne Rund
Kela 11947 Pfanne Wok-/Bratpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36785984
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11947
EAN/GTIN:
     4025457119477
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Eisen)
Eisen-Bratpfanne
Eisen-Pfanne
Eisenbratpfanne
Egal ob garen oder braten. Kochen im Wok macht Spaß, kann abwechslungsreich sein und das Kochergebnis ist gesund. Die Vorgehensweise bei den meisten Wok-Gerichten ist dabei immer dieselbe. Zuerst werden die Zutaten kurz angebraten und anschließend zurückhaltend weitergegart. Unterschiede gibt es bei den Woks dabei in Material, Höhe und Form. Der Gusseisen Wok Calido ist mit seinen 36 cm Durchmesser groß. Er besitzt zudem einen Glasdeckel mit Edelstahlgriff. Der Wok ist innen Schwarz und rauh emailliert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
100 mm
Merkmale
Form
Rund
Typ
Wok-/Bratpfanne
Produktfarbe
Rot
Teflonbeschichtet
Ja
Deckel enthalten
Ja
Innenbeschichtung
Emaille
Fassungsvermögen
2.5 l
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.