Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox Forester M Grip Multi-Tool-Messer Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox Forester M Grip Multi-Tool-Messer Schwarz, Rot
Victorinox Forester M Grip Multi-Tool-Messer Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36785734
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     0.8361.MC
EAN/GTIN:
     7611160058379
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Multifunktionsmesser
Offiziersmesser
Grosses Taschenmesser mit Zwei-Komponentenschalen
Der Wald ist eine Welt für sich. Wer dort arbeiten will, braucht die geeigneten Werkzeuge. In anderen Worten, das Forester M Grip Taschenmesser. Das Taschenmesser mit seinen zehn geschickt untergebrachten Funktionen und den Zwei-Komponentenschalen liegt optimal in der Hand. Welches Werkzeug Sie auch benutzen, Sie haben es immer voll im Griff und können da draussen im Wald sicher arbeiten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge, wenn geschlossen
111 mm
Höhe
18.5 mm
Gewicht
130 g
Merkmale
Bauart
Messer mit Feststellklinge
Messertyp
Multi-Tool-Messer
Form des Blattes
Clippunkt
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Anzahl Werkzeuge
10 Werkzeug
Dosenöffner
Ja
Flaschenöffner
Ja
Korkenzieher
Ja
Schraubendreher
Ja
Schlüsselanhänger
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 48,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.