| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-36785704 Herst.-Nr.: 0.8583 EAN/GTIN: 7611160058928 |
| |
|
| | |
| Grosses Taschenmesser mit Hufreiniger Von Kopf bis Fuss aufs Pferd eingestellt. Das Equestrian macht seinem Namen alle Ehre und ist der ideale Begleiter für alle Pferdeliebhaber. Ausgestattet mit einem kompakten, aber extrem effektiven Hufreiniger, ist es ideal nach einem Ausritt oder rund um den Hof. Kurz gesagt: Dieses Messer ist leicht verstaubar, praktisch und immer einsatzbereit für Ihre Abenteuer mit Pferden. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 111 mm | | Höhe | 18 mm | | Gewicht | 125 g | Merkmale | Bauart | Messer mit Feststellklinge | | Messertyp | Multi-Tool-Messer | | Form des Blattes | Clippunkt | | Materiallgriff | Polyamid | | Produktfarbe | Rot | | Anzahl Werkzeuge | 12 Werkzeug | | Dosenöffner | Ja | | Flaschenöffner | Ja | | Korkenzieher | Ja | | Pinzetten | Ja | | Zahnstocher | Ja | | Schlüsselanhänger | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |