Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 58 6401 Personal Organizer Leder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo 58 6401 Personal Organizer Leder Schwarz
Wedo 58 6401 Personal Organizer Leder Schwarz
Wedo 58 6401 Personal Organizer Leder Schwarz
Wedo 58 6401 Personal Organizer Leder Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36784440
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     58 6401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Block liniert
Arbeitsmappe
Businessmappe
Collegemappe
Hochwertig verarbeitete Schreibmappe in modernem Design aus strukturiertem, strapazierfähigem Kunstleder mit A4-Außenfach. Sie wird inklusive einem A4-Schreibblock geliefert. Die praktische Innenaufteilung umfasst je ein A4-Faltfach und ein A5-Einsteckfach, ein kleineres Einsteckfach, ein Sichtfenster für Visitenkarten, vier Kartenfächer sowie je eine Gummizugschlaufe für ein Schreibgerät und einen
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Leder
Produktfarbe
Schwarz
Format
A4
Taschenanzahl
3 Taschen
Innentaschen
Visitenkarte, Papier
Stifthalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
330 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.