Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MOBX-TOOLS-043 Handy-Ersatzteil Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MOBX-TOOLS-043 Handy-Ersatzteil Weiß
CoreParts MOBX-TOOLS-043 Handy-Ersatzteil Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36784358
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MOBX-TOOLS-043
EAN/GTIN:
     5711783473701
Suchbegriffe:
Ersatzteile Smartphone
Smartphone Ersatzteile
ersatzteile smartphone
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 7
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Höhe
9 mm
Tiefe
95 mm
Gewicht
10 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
9 mm
Paketgewicht
16 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.