Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL1681203 PowerLine Netzwerkadapter 1200 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL1681203 PowerLine Netzwerkadapter 1200 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
ALLNET ALL1681203 PowerLine Netzwerkadapter 1200 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
ALLNET ALL1681203 PowerLine Netzwerkadapter 1200 Mbit/s Ethernet/LAN Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36780761
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL1681203
EAN/GTIN:
     4038816139665
Suchbegriffe:
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Powerline
Mit dem ALL1681203 Adapter kommt der erste ALLNET Powerline-Adapter nach HomePlug AV2 Standard mit Smartlink 1200 Mbps und MIMO Unterstützung auf den Markt.

Der ALLNET ALL1681205 nutzt den neuesten Qualcomm Atheros QCA7500 / QCA8334 Chipsatz. Er verfügt über Gigabit Ethernet RJ45 Schnittstellen und ist zu den Powerline Standards IEEE1901/ Homeplug AV und GreenPHY kompatibel. Das ermöglicht eine einfache Nutzung mit bestehenden Powerline Endgeräten anderer Hersteller.

Hohe Datenraten und Quality of Service (QoS) ermöglichen die Nutzung von HD Multimedia-Anwendungen und unterstützen Sie, digitale Hochgeschwindigkeits-Multimedia-Heimnetzwerke im ganzen Haus, einschließlich IPTV-Dienste, gleichzeitige HD Video-und Audio-Verteilung, Voice Over IP Calls, Online-Gaming, High Speed Internet, zu realisieren.

Der ALL1681203 bietet eine einfache Plug & Play Vernetzung per Druckknopf, ohne das eine Konfiguration per Software nötig ist. Der Network Management Key (NMK) mit seiner 128-bit AES Hardware-Verschlüsselung gewährleistet den sicheren, authentifizierten Zugriff auf das logische Netzwerk und schützt das Netzwerk vor Hackern.

Der neue HomePlug AV2 Standard ermöglicht hocheffiziente Datenübertragung auf dem Stromkabel mit Technologien wie z.B. Efficient Notching & High Efficiency PHY Protocoll Data Unit (PPDU) Structure.

Der ALL1681203 liefert auf dem Gigabit Netzwerkanschluss auch PoE nach IEEE802.3at mit max. 30W Leistung. Über diesen PoE Anschluss können Sie ideal überall wo eine Steckdose ist auch ein IP-Telefon / IP-Kamera / PoE-Informationsdisplay "ALL4550" / PoE Uhr "ALL-PoE-CLK1" oder PoE Counter "ALL-PoE-CNT1" anschließen. Die max. Kabellänge auf der PoE Seite kann bis zu 100m mit CAT6 betragen.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
32 W
Stromverbrauch (Standby)
3 W
AC Eingangsspannung
85-265 V
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
300 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
1200 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
1
PowerLine-Standard
HomePlug AV2
Modulation
8-QAM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 4096-QAM, BPSK, OFDM, QPSK, ROBO
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES
Chipsatz
Qualcomm QCA7500 + QCA8334
Entschlüsselungstaste
Ja
Frequenzbereich
2 - 68 MHz
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Plug
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Zertifizierung
CE
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Weitere Suchbegriffe: allnet dlan, dlan
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,41*
€ 129,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,32*
€ 127,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,84*
€ 111,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.