Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 21485 Objektivfilter Neutraldichte-Kamerafilter 3,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 21485 Objektivfilter Neutraldichte-Kamerafilter 3,5 cm
Walimex 21485 Objektivfilter Neutraldichte-Kamerafilter 3,5 cm
Walimex 21485 Objektivfilter Neutraldichte-Kamerafilter 3,5 cm
Walimex 21485 Objektivfilter Neutraldichte-Kamerafilter 3,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36780544
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21485
EAN/GTIN:
     4056929214857
Suchbegriffe:
Grau-Filter
Graufilter
graufilter nd16
graufilter
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tasche enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
12 mm
Gewicht
5 g
Merkmale
Filtergröße
35 mm
Filtertyp
Neutraldichte-Kamerafilter
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Glas
Kompatibilität
DJI phantom 4 pro
Weitere Suchbegriffe: walimex graufilter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.