| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-36759063 Herst.-Nr.: FX-82 SOLAR II EAN/GTIN: 4549526600692 |
| |
|
| | |
| Solarbetriebener wissenschaftlicher Schulrechner mit 144 Funktionen
- übersichtliches, leicht lesbares 10 + 2 Display - 144 integrierte Funktionen - saldierender Speicher - SCI/FIX/ENG-Funktion - Trigonometrische Funktionen - Prozentrechnung - 18 Klammerebenen - hyperbolische und invers hyperbolische Funktionen - Bruchrechenautomatik - Zufallszahlengenerator - Vorzeichenwechsel - Umrechnung von sexagesimal in dezimal und invers - Berechnung in Neugrad, Altgrad und Bogenmaß - Berechnung von Polarkoordinaten in rechtwinklige Koordinaten und invers - mit Hardcase - extrem langlebig - CASIO Klassiker, beliebt bei Schülern und Lehrern - ausgezeichnet mit dem "Blauen Engel"* (* Umweltzeichen für Geräte ohne Batterie) - Größe (H x B x T): 19 x 70,5 x 121,5 mm - Gewicht: 55 g - Energieversorgung: reiner Solarbetrieb Weitere Informationen: Design | Formfaktor | Tasche | | Typ | Wissenschaftlicher Taschenrechner | | Produktfarbe | Schwarz | | Steuerung | Tasten | | Schlüsselanzahl | 38 Schlüssel | Energie | Energiequelle | Solar | Gewicht und Abmessungen | Breite | 70.5 mm | | Tiefe | 121.5 mm | | Höhe | 19 mm | | Gewicht | 55 g | Leistungen | Automatische Vereinfachung von Brüchen | Ja | | Zufallszahlen/Ganzzahlgenerator | Ja | | Winkel von Grad konvertieren in | Gradian, Radiant | | Maximale Anzahl der Klammerebenen | 18 | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel | Bildschirm | Display-Typ | LCD | | Textzeilen | 1 Zeilen | | Displaynummern der Buchstaben | 10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |