| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-36758726 Herst.-Nr.: 60145 EAN/GTIN: 4001883601458 |
| |
|
| | |
| Anschlussmöglichkeit für zusätzliche Geräte aus dem Digital-Programm an die Central Station. Festes 9-poliges Anschlusskabel, 60 cm lang (verlängerbar mit 60126) und 9-polige Buchse für ein weiteres Terminal oder andere Geräte an der Hauptleitung. 4 Buchsen 7-polig zum Anschluss von Mobile Station (Adapterkabel 60124 notwendig) oder anderer Peripheriegeräte. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 96 mm | | Tiefe | 85 mm | | Höhe | 40 mm | Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja | Design | Produkttyp | Digitales Control Center | | Markenkompatibilität | Märklin | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 15 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Anzahl Teile | 1 Stück(e) | | Produktfarbe | Schwarz | Merkmale | Typ | Model Railways Parts & Accessories | Energie | Energiequelle | AC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |