Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Grohtherm 2000 Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Grohtherm 2000 Chrom
GROHE Grohtherm 2000 Chrom
GROHE Grohtherm 2000 Chrom
GROHE Grohtherm 2000 Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36681657
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     34464001
EAN/GTIN:
     4005176926433
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Bath & shower
Thermostat
Ja
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Drehventile
Anzahl Ventile/Hebel
Doppel
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 "
Ausgussform
Typ L
Anzahl der Befestigungsbohrungen
2
Kartuschendurchmesser
70 mm
Duschschlauchanschluss
Boden
Schlauchanschlussgewinde
G1/2
Befestigungstyp
Wand
Temperaturbegrenzer
Ja
Einstellbarer Temperaturbegrenzer
Ja
Durchmesser Einbettungsloch
70 mm
Wassertemperaturs-Sensor
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abstand von Eingang Schlauch bis Ausgang Stutzen
172 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,65*
€ 313,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,12*
€ 309,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,41*
€ 296,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,14*
€ 289,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,47*
€ 262,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
19468LS0
ab € 456,64*
Ähnlich
Grohe
34174001
ab € 238,11*
Ähnlich
Grohe
34497000
ab € 300,43*
Ähnlich
Grohe
34567000
ab € 146,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.