Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY 3101182 Handwerkzeug-Schaft, -Griff/-Adapter Kunststoff, Stahl Handwerkzeug-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY 3101182 Handwerkzeug-Schaft, -Griff/-Adapter Kunststoff, Stahl Handwerkzeug-Griff
BESSEY 3101182 Handwerkzeug-Schaft, -Griff/-Adapter Kunststoff, Stahl Handwerkzeug-Griff
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36680173
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     3101182
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubzwingen-Druckplatte
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Handwerkzeug-Griff
Material
Kunststoff, Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Kompatibilität
TG / GZ / GMZ with throat depth 100 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
3101179
ab € 7,75*
Ähnlich
BESSEY Tool
3101180
ab € 2,36*
Ähnlich
BESSEY Tool
3101186
ab € 10,91*
Ähnlich
BESSEY Tool
3101187
ab € 12,02*
Ähnlich
BESSEY Tool
3101386
ab € 8,45*
Ähnlich
BESSEY Tool
3101389
ab € 9,94*
Ähnlich
BESSEY Tool
3101390
ab € 10,94*
Ähnlich
BESSEY Tool
3101393
ab € 10,06*
Ähnlich
BESSEY Tool
3101394
ab € 10,37*
Ähnlich
BESSEY Tool
3101396
ab € 11,17*
Ähnlich
BESSEY Tool
3101339
ab € 4,42*
Ähnlich
BESSEY Tool
3101391
ab € 8,80*
Ähnlich
BESSEY Tool
3101392
ab € 9,52*
Ähnlich
BESSEY Tool
3101395
ab € 10,55*
Ähnlich
BESSEY Tool
3101413
ab € 18,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.