Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares 10.030.77 Außenbereich LED Wandleuchte, Down, kabellos GWS-003-DS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartwares 10.030.77 Außenbereich LED Wandleuchte, Down, kabellos GWS-003-DS
Smartwares 10.030.77 Außenbereich LED Wandleuchte, Down, kabellos GWS-003-DS
Smartwares 10.030.77 Außenbereich LED Wandleuchte, Down, kabellos GWS-003-DS
Smartwares 10.030.77 Außenbereich LED Wandleuchte, Down, kabellos GWS-003-DS
Smartwares 10.030.77 Außenbereich LED Wandleuchte, Down, kabellos GWS-003-DS
Smartwares 10.030.77 Außenbereich LED Wandleuchte, Down, kabellos GWS-003-DS
Smartwares 10.030.77 Außenbereich LED Wandleuchte, Down, kabellos GWS-003-DS
Smartwares 10.030.77 Außenbereich LED Wandleuchte, Down, kabellos GWS-003-DS
Smartwares 10.030.77 Außenbereich LED Wandleuchte, Down, kabellos GWS-003-DS
Smartwares 10.030.77 Außenbereich LED Wandleuchte, Down, kabellos GWS-003-DS
Smartwares 10.030.77 Außenbereich LED Wandleuchte, Down, kabellos GWS-003-DS
Smartwares 10.030.77 Außenbereich LED Wandleuchte, Down, kabellos GWS-003-DS
Smartwares 10.030.77 Außenbereich LED Wandleuchte, Down, kabellos GWS-003-DS
Smartwares 10.030.77 Außenbereich LED Wandleuchte, Down, kabellos GWS-003-DS
Smartwares 10.030.77 Außenbereich LED Wandleuchte, Down, kabellos GWS-003-DS
Smartwares 10.030.77 Außenbereich LED Wandleuchte, Down, kabellos GWS-003-DS
Smartwares 10.030.77 Außenbereich LED Wandleuchte, Down, kabellos GWS-003-DS
Smartwares 10.030.77 Außenbereich LED Wandleuchte, Down, kabellos GWS-003-DS
Smartwares 10.030.77 Außenbereich LED Wandleuchte, Down, kabellos GWS-003-DS
Smartwares 10.030.77 Außenbereich LED Wandleuchte, Down, kabellos GWS-003-DS
Smartwares 10.030.77 Außenbereich LED Wandleuchte, Down, kabellos GWS-003-DS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36671201
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     10.030.77
EAN/GTIN:
     8711387083587
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Smartwares GWS-003-DS Solarwandleuchte – Solarbetrieben – LED-Leuchtmittel Die Smartwares GWS-003-DS Solarwandleuchte sorgt dafür, dass Sie immer Licht haben, wenn es dunkel wird. Die Wandleuchte können Sie im Garten, auf der Terrasse oder an einer Wand verwenden. Die Leuchte wird mit Sonnenenergie betrieben und hat ein integriertes LED-Leuchtmittel. Aufladung durch Sonnenenergie In der Wandleuchte befindet sich eine aufladbare Batterie, die tagsüber durch Sonnenenergie aufgeladen wird. Das bedeutet, dass weder Kabel noch Stecker benötigt werden. Ist die Batterie voll aufgeladen, leuchtet das Licht bis zu acht Stunden lang. Mit dem Ein-/Aus-Schalter können Sie das Licht von Hand ausschalten, wenn sich die Wandleuchte nicht automatisch einschalten soll. Energiesparend und wetterbeständig Das integrierte LED-Leuchtmittel hat 0,5 W und produziert 35 Lumen. Das entspricht in etwa der Lichtausbeute einer Glühlampe von 4 W. Dank wetterbeständigem Edelstahldesign können Sie die nach IP44 geschützte Wandleuchte im Außenbereich einsetzen. Abmessungen: 117 x 89 x 107 mm Auf die Smartwares GWS-003-DS erhalten Sie 24 Monate Garantie. Lieferumfang: Solarwandleuchte, Bedienungsanleitung, Montagezubehör Besondere Merkmale: Wandleuchte mit Sonnenenergiebetrieb Voll aufgeladen leuchtet die Wandleuchte bis zu 8 Stunden lang Hergestellt aus rostfreiem Stahl in wetterbeständiger Bauweise Abmessungen: 117 x 89 x 107 mm Das Licht schaltet sich automatisch ein/aus, manuell per Schalter ebenfalls möglich
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A
Design
Produktfarbe
Silber
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Empfohlene Platzierung
Innenhof, Garten, Veranda
Befestigungstyp
Oberfläche
Form
Rund
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
Energiequelle
Solar
AC Eingangsspannung
12 - 24 / 100 - 240 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
98 mm
Verpackungshöhe
142 mm
Verpackungslänge
130 mm
Paketgewicht
464 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
89 mm
Tiefe
107 mm
Höhe
117 mm
Gewicht
461 g
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
0.5 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
35 lm
Leistungen
Strahlungswinkel
110 °
Zertifizierung
CE
Ergonomie
Tag-/Nachtsensor
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.