Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Dell Tastaturen
>
Artikel
DELL KB-813 Tastatur Universal USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-36671125
Hersteller:
Dell
Herst.-Nr.:
KB813-BK-UK
EAN/GTIN:
5054484748342
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
Dell Tastaturen
Keyboard
Tastatur
Die KB813 Smartcard Tastatur von Dell bietet höchste Sicherheit. Die komfortable, moderne Tastatur mit integriertem Smartcard Lesegerät stellt eine komplette Lösung zum Schutz institutioneller Daten und geistigen Eigentums dar. Die robuste Smartcard Tastatur verfügt über flüssigkeitsresistente, flache und geräuscharme Tasten und eine abnehmbare Handballenstütze, die das Tippen äußerst komfortabel machen. Die Kabelverbindung sorgt für sichere und schnelle Daten- und Authentifizierungsübertragungen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tastaturgewicht
550 g
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
<ul><li>Optiplex 3040 MT - OptiPlex 3050 MFF - OptiPlex 5050 SFF - OptiPlex 3050 AIO - Optiplex 9020 MT - Optiplex 3020 SFF - OptiPlex 7020 DT - OptiPlex 5040 SFF - OptiPlex 3050 SFF - OptiPlex 3040 Micro - OptiPlex 7040 SFF - OptiPlex 5040 MT - OptiPlex 5050 MFF - OptiPlex 5050 MT - OptiPlex 7050 SFF - OptiPlex 3050 MT - OptiPlex 7020 MT - Optiplex 3046 SFF - Inspiron 15 5000 Series (5567) - OptiPlex 9030 AIO - OptiPlex 7040 Micro - OptiPlex 7040 MT - OptiPlex 7440 AIO - Optiplex 3046 MFF - Optiplex 3046 MT - OptiPlex 3020 MT - OptiPlex 7020 SFF - OptiPlex 9020 Micro - OptiPlex 3240 AIO - Optiplex 3040 SFF - Inspiron 17 5000 Series (5767) - OptiPlex 9020 AIO - OptiPlex 3030 AIO - Precision M3800 - Optiplex 9020 SFF</li></ul>
Energie
Energiequelle
USB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Full-size Tastatur
Ja
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Schutzfunktion
Auslaufsicher
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
UK Englisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Windows Tasten
Ja
Smartcard-Leser
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastaturen
Weitere Suchbegriffe:
chipkartenleser usb
,
chipkartenleser
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 57,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DELL Precision 3490 Intel Core Ultra 7 155H Mobiler Arbeitsplatz 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX 500 Ada Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
2F3JG
€ 1.313,92*
Zubehör
DELL Precision 3490 Intel Core Ultra 7 155H Mobiler Arbeitsplatz 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA RTX 500 Ada Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
MVM1M
€ 1.286,29*
Zubehör
DELL Precision 3490 Intel Core Ultra 7 155H Mobiler Arbeitsplatz 35,6 cm (14") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX 500 Ada Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
42Y35
€ 1.398,33*
Zubehör
DELL Precision 3590 Intel Core Ultra 7 155H Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA RTX 500 Ada Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
F5VC3
€ 1.345,53*
Zubehör
DELL Precision 3590 Intel Core Ultra 7 155H Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX 500 Ada Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
T3T27
€ 1.934,21*
Zubehör
DELL Precision 3590 Intel Core Ultra 7 155H Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX 500 Ada Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
5PJND
€ 1.363,22*
Zubehör
DELL Precision 3590 Intel Core Ultra 7 155H Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX 500 Ada Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
842KX
€ 1.695,48*
Zubehör
DELL Precision 3590 Intel Core Ultra 7 155H Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA RTX 500 Ada Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
PC7WN
€ 1.172,20*
Zubehör
DELL Precision 3590 Intel Core Ultra 7 165H Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA RTX 500 Ada Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
ND5FY
€ 1.320,10*
Zubehör
DELL Precision 3591 Intel Core Ultra 7 155H Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA RTX 1000 Ada Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
7FMM4
€ 1.497,29*
Zubehör
DELL Precision 3591 Intel Core Ultra 7 155H Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA RTX 1000 Ada Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
R3T1F
€ 1.430,67*
Zubehör
DELL Precision 3591 Intel Core Ultra 7 155H Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Nvidia RTX 500 Ada Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
5K84M
€ 1.317,20*
Zubehör
DELL Precision 3591 Intel Core Ultra 7 155H Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX 1000 Ada Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
W6DNN
€ 1.594,75*
Zubehör
DELL Precision 3591 Intel Core Ultra 7 165H Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA RTX 2000 Ada Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
DRPHM
€ 1.777,54*
Zubehör
DELL Precision 3591 Intel Core Ultra 7 165H Mobiler Arbeitsplatz 39,6 cm (15.6") Full HD 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX 2000 Ada Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
D0YXR
€ 2.040,60*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.