Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rigol Technologies DM3058 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 300V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rigol Technologies DM3058 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 300V
Rigol Technologies DM3058 Multimeter Digitales Multimeter CAT III 300V
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36659628
Hersteller:
     Rigol Technologies
Herst.-Nr.:
     DM3058
EAN/GTIN:
     4016138820225
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
Mess-Kategorie
CAT III 300V
DC Spannungsrange
0.2 - 1000 V
AC Spannungsrange
0.2 - 750 V
AC Stromreichweite
0.02 - 10 A
DC Stromreichweite
0.0002 - 10 A
Widerstandsreichweite
200 - 100000000 Ohm
Kapazitätsreichweite
2 - 10000000 nF
Frequenzreichweite
0.02 - 1000 kHz
Basic accuracy (AC Spannung)
0,30 + 0,10
0,20 + 0,05
Basic accuracy (Kapazität)
1 + 0,5
Basic accuracy (DC Elektrizität)
0,055 + 0,005
Basic accuracy (Frequenz)
0,01 + 0,003
Basic accuracy (Widerstand)
0,020 + 0,003
Basic accuracy (DC Spannung)
0,015 + 0,003
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Kontinuitätscheck
Ja
Diodentest
Ja
Alarm
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
231.6 mm
Tiefe
107 mm
Höhe
290.5 mm
Gewicht
2500 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Bildschirm
Display
LCD
Anzeigegerät
256 x 64 mm
Display-Ziffern
5.5 Ziffern
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.132,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.132,48*
€ 1.347,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.113,39*
€ 1.324,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 734,84*
€ 874,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,22*
€ 855,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,17*
€ 834,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,75*
€ 823,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.