Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 18241 Fahrzeugschutz Hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Autozubehör 18241 Fahrzeugschutz Hülle
HP Autozubehör 18241 Fahrzeugschutz Hülle
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36657685
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     18241
EAN/GTIN:
     4007928182418
Suchbegriffe:
Frontscheiben-Abdeckung
Frontscheibenabdeckung
Scheibenabdeckung
Windschutzscheibenschutz
Randverstärkt, aus einer starken Schaumstoff-Aluminiumfolie mit Sicherungslaschen. Schützt im Winter gegen Schnee und Frost, im Sommer gegen Sonneneinstrahlung. Mit dem Schließen der Türen werden die Sicherungslaschen festgeklemmt und die Folie diebstahl-gesichert. Zusätzliche Befestigung mittels Gummibänder /Haken möglich. Auch als Isoliermatte bei Pannen, Camping und Freizeit verwendbar.
Schaumstoffstärke 1,5 mm
Abmessungen 160 x 100 cm
Gesamtbreite 210 x 100 cm mit Sicherungslaschen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
2100 mm
Tiefe
1000 mm
Materialdicke
1.5 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Paketgewicht
100 g
Merkmale
Produkttyp
Hülle
Geeignet für
Auto
Material
Schaum
Frostschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.