Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 58 54301 Personal Organizer Leder, Nylon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo 58 54301 Personal Organizer Leder, Nylon Schwarz
Wedo 58 54301 Personal Organizer Leder, Nylon Schwarz
Wedo 58 54301 Personal Organizer Leder, Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36654752
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     58 54301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Block liniert
Arbeitsmappe
Businessmappe
Collegemappe
Die vielseitig einsetzbare Tagungsmappe ist mit Reißverschluss, einem Schreibblock und einem A4-Außenfach ausgestattet. Eine elastische Stiftschlaufe und viele Einsteckfächer innen sorgen für Ordnung: je ein A4- und A5-Fach, ein Reißverschlussfach, ein Sichtfenster für Visitenkarten, vier Kartenfächer sowie zwei weitere Einsteckfächer. Die außergewöhnliche Kombination von hochwertigem Kunstleder und strukturiertem Nylon gibt dieser Tagungsmappe aus der ELEGANCE-Taschenserie eine moderne und elegante Optik.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Leder, Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Taschenanzahl
3 Taschen
Innentaschen
Visitenkarte
Stifthalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
330 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.