Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Powerstar Metall-Halogen-Lampe 155 W 5450 K 13000 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Powerstar Metall-Halogen-Lampe 155 W 5450 K 13000 lm
Osram Powerstar Metall-Halogen-Lampe 155 W 5450 K 13000 lm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36611411
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321678409
EAN/GTIN:
     4008321678409
Suchbegriffe:
Entladungslampe RX7S
Entladungslampe Sockel RX7S
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel Rx7s
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Merkmale
Lampenleistung
155 W
Farbtemperatur
5450 K
Lichtleistung
13000 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
12000 h
Glühbirnengröße
P45
Oberflächentyp
klar
Farbwiedergabeindex (CRI)
81
Quecksilbergehalt
12.1 mg
Farbcode
860
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
23 mm
Höhe
135 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.