Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Powerstar HQI-TS Excellence Metall-Halogen-Lampe 70 W 5350 K 6200 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Powerstar HQI-TS Excellence Metall-Halogen-Lampe 70 W 5350 K 6200 lm
Osram Powerstar HQI-TS Excellence Metall-Halogen-Lampe 70 W 5350 K 6200 lm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36607216
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321678348
EAN/GTIN:
     4008321678348
Suchbegriffe:
Entladungslampe RX7S
Entladungslampe Sockel RX7S
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel Rx7s
ANWENDUNGSGEBIETE

– Verkaufsräume, Schaufenster
– Einkaufspassagen
– Foyers, Empfangshallen
– Gebäude, Denkmäler, Brücken
– Museen, Ausstellungen
– Ausstellungs- und Messehallen
– Fußgängerzonen, Plätze
– Gärten, Parkanlagen
– Nur für den Betrieb in geschlossenen Leuchten zugelassen
– Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Merkmale
Lampenleistung
70 W
Farbtemperatur
5350 K
Lichtleistung
6200 lm
Glühbirnengröße
P45
Oberflächentyp
klar
Farbwiedergabeindex (CRI)
75
Lampenstrom
950 mA
Quecksilbergehalt
9.9 mg
Farbcode
760
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
19 mm
Höhe
117 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.