Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 21384 Objektivfilter Neutraldichte-Kamerafilter 3,65 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 21384 Objektivfilter Neutraldichte-Kamerafilter 3,65 cm
Walimex 21384 Objektivfilter Neutraldichte-Kamerafilter 3,65 cm
Walimex 21384 Objektivfilter Neutraldichte-Kamerafilter 3,65 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36563429
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21384
EAN/GTIN:
     4056929213843
Suchbegriffe:
Grau-Filter
Graufilter
graufilter nd4
graufilter
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tasche enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
6 mm
Gewicht
4 g
Merkmale
Filtergröße
36.5 mm
Filtertyp
Neutraldichte-Kamerafilter
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall, Glas
Kompatibilität
Yuneec Typhoon Q500, Yuneec Typhoon H, Yuneec CGO 3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.