Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix UK 6-FSI/C-LED60 Anschlussblock Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix UK 6-FSI/C-LED60 Anschlussblock Schwarz
Phoenix UK 6-FSI/C-LED60 Anschlussblock Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-23958864
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3001939
EAN/GTIN:
     4046356183918
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen phoenix contact
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
30 A
Kabelstück (AWG)
26 - 8
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.2 mm
Tiefe
64 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, reihenklemmen schwarz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,97*
€ 11,77*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,0686*
€ 11,8886*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,2838*
€ 12,1438*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,4064*
€ 12,2864*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,44029*
€ 12,33029*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 11,77*
€ 14,0063
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,97*
€ 11,8643
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 588,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0301534
ab € 2,981*
Zubehör
Phoenix Contact
0202141
ab € 67,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0202154
ab € 0,46814*
Zubehör
Phoenix Contact
0202142
ab € 0,90668*
Zubehör
Phoenix Contact
0202138
ab € 2,071*
Zubehör
Phoenix Contact
3072340
ab € 1,901*
Zubehör
Phoenix Contact
3072341
ab € 1,751*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0200046
ab € 15,44*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,01*
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.