Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 40200003 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Leitz 40200003 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Leitz 40200003 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Leitz 40200003 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36531497
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40200003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Hochwertige Sichthülle für besonders starke Beanspruchung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
210 x 297 mm (A4)
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Ausrichtung
Porträt
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Dicke
1 mm
Höhe
313 mm
Gewicht
20 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,19*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3519* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,34*
€ 53,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,08*
€ 51,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,84*
€ 46,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,87*
€ 43,88
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 36,29*
€ 43,19
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 35,19*
€ 41,88
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1510
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.