Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone EBA02 Passive Halterung Kopfhörer, Kopfhörer Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone EBA02 Passive Halterung Kopfhörer, Kopfhörer Silber
Silverstone EBA02 Passive Halterung Kopfhörer, Kopfhörer Silber
Silverstone EBA02 Passive Halterung Kopfhörer, Kopfhörer Silber
Silverstone EBA02 Passive Halterung Kopfhörer, Kopfhörer Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36513348
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-EBA02S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Nicht unterstützt
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
91 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
440 g
Design
Handy-Gerätetyp
Kopfhörer, Kopfhörer
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Produktfarbe
Silber
Typ
Passive Halterung
Material
Aluminium
Gerätemontagetyp
Lean-on
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,05*
€ 103,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,72*
€ 102,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,28*
€ 101,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.