Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wisi 70439 Schaltkastenzubehör Einsatzgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wisi 70439 Schaltkastenzubehör Einsatzgehäuse
Wisi 70439 Schaltkastenzubehör Einsatzgehäuse
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36513259
Hersteller:
     WISI Communications
Herst.-Nr.:
     70439
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsentzerrer
leitungsentzerrer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
170 g
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungsbreite
490 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Technische Details
Typ
Einsatzgehäuse
Produktfarbe
Blau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.